Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wenger Laptopkoffer Legacy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-828213
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600655
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook Schutzhülle
Wenger Laptopkoffer Legacy, mit 3 aufgesetzten Taschen, für bis zu 17" Laptops
  • gepolstertes Notebookfach für Laptops bis zu 17 Zoll
  • die drei aufgesetzten Taschen ermöglichen eine getrennte Aufbewahrung von Dokumenten
  • ist für Laptops im Format bis zu 17 Zoll bestens geeignet
  • optimiert für Sicherheitskontrollen, liegt der Laptop in einem gepolsterten Triple Protect Notebookfach besonders geschützt
  • besitzt drei aufgesetzte Aktenfächer, die eine getrennte Aufbewahrung von Dokumenten bieten
  • reißfester Schultergurt
  • mit Trolleyaufstecksystem versehen, welches ein komfortables Reisen mit Gepäck auf Rollen ermöglicht
  • mit einem Fassungsvolumen von 21 Litern ideal für Reisen
  • Kurzbeschreibung:
  • gepolstertes Triple Protect Notebookfach
  • schützt Laptops im Format bis zu 17"/43 cm
  • 3 aufgesetzte Aktenfächer
  • reißfester Schultergurt
  • Trolleyaufstecksystem zum komfortablen Reisen mit Gepäck auf Rollen
  • Inhalt: 21 Liter
  • Material: Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
  • Maße: 420 x 320 x 170 mm
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Angebote (19)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 38,60*
    € 43,63*
    pro Stück
    € 4,50*
    ab € 38,61*
    € 43,64*
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 41,08*
    € 46,56*
    pro Stück
    € 4,80*
    ab € 46,59*
    € 51,53*
    Lager 225
    pro Stück
    € 3,95*
    ab € 46,98*
    € 51,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,92*
    € 61,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,03*
    € 59,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,95*
    € 57,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,05*
    € 55,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,98*
    € 55,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wenger
    601057
    ab € 36,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG