Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SET Haftnotizen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-819610
Hersteller:
     Giving Europe
Herst.-Nr.:
     294370
EAN/GTIN:
     8719446026971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
SET Haftnotizen, weiß: Haftnotizzettel-Set mit folgendem Inhalt:[ul]
  • 1 großer Block (100 x 75 mm, 50 Blatt)
  • 1 mittlerer gelber Block (75 x 50 mm, 25 Blatt)
  • 5 kleine leuchtende Blöcke (45 x 12 mm, je 25 Blatt)
  • Maße: ca. L 106 x B 80 x H 18 mm
  • Farbe: Weiß
  • [ul]
    Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 100 x 75 mm, haftnotiz, Notizwuerfel, 819610, 819610-SW81, 819610-S91, 819610-B92
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,10*
      
    Preis gilt ab 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,40*
    € 1,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,19*
    € 1,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,15*
    € 1,37
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,10*
    € 1,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.