Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbband, schw./rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-81333
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     51
EAN/GTIN:
     4011324005127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color-farbband
  • Druckfarbe: Schwarz/rot
  • 13 mm breit, 6 m lang
  • f. SHARP: CS-2635 CR, CS-2635 RH-GY, CS-4194 HC TAX
  • f. CASIO: FR-620 TEC u. DR-320 TEC
  • f. TA 1121 PD, 1121 PD Euro u. PDL Euro, 120 P, 120 PDL, 121 PD u. 121 PD plus, 1120PD, 1214, 1216
  • f. CPD 512 ER, CPD-5212 E u. CPD-5314 E
  • f. Canon: MP1211-DE, MP1211-DLE, MP1211-LTS, MP1411-LTS, P3420-DL
  • f. Casio: DR-320, DR-320 ER, DR-320 TEC, DR-420 TER, DR-420 TEC, DR-520 TER, DR-520 TEC
  • f. Ibico: 1244, 1252, 1260, 1272 E
  • f. MBO (SSI): 1950PD, 1980PD, 2500KBS, TRS2000, PD2000
  • f. Olympia: CPD-44E, CPD-512ER, CPD5212A, CPD4521, CPD5421, CPD8512
  • Weitere Informationen:
    Breite Band:
    13 mm
    Farbe:
    schwarz
    Material:
    Naturseide
    Weitere Suchbegriffe: Farbband, Farbwalze, Folie, Kabel, Papier, Rechenmaschine, Shredder, Taschenrechner, S73/81333, SW71/81333, 81333
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 3,28*
    € 4,67*
    € 3,95*
    ab € 3,85*
    € 5,47*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG