Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Speicherstick Metall 4 GB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-811350
Hersteller:
     E.T. Technologies
Herst.-Nr.:
     30005-004GB2-SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
USB-Speicherstick Metall Farbe: schwarz Speicherkapazitaet: 4 GB schwenkbare Abdeckung aus Metall kombiniert mit farbigem Kunststoff Masse: ca. L 55 x B 15 x H 10 mm
Weitere Informationen:
Max. Schreibgeschwindigkeit:
480 MByte/s
Ausführung:
mit Edelstahlbügel
Breite:
58 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10 g
Höhe:
10 mm
Kapazität:
4 GB
Material Gehäuse:
Kunststoff
Speicherkapazität:
4 GB
Tiefe:
19 mm
USB-Typ:
2.0
Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicher-stick 4 gb, flash stick, Overheadfolie, Speicher, USB, USB-Speicher, USB-Stick, Wechselspeichermedium, S73/811350, SW71/811350, 811350
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 225
€ 3,95*
ab € 5,32*
€ 7,46*
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,63*
Preise: Lager 225
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 225
Versand: Lager 225
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG