Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universal-Stehpult Strong, alu grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-75407
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     75407
EAN/GTIN:
     8427951305015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Universal-Stehpult Strong[ul]
  • vielseitig einsetzbar für das Arbeiten im Stehen oder Sitzen, zum Reden proben oder zum Präsentieren
  • mit Platz für Laptop oder Beamer
  • höhenverstellbar
  • große Arbeitsfläche
  • fünf feststellbare Laufrollen
  • stabiles Metallgestell, alusilber pulverbeschichtet
  • Spanplatte, alusilber melaminharzbeschichtet
  • Maße: H 720 - 1120 x B 600 x T 800 mm
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Anzahl Böden:
    1
    Anzahl Schübe:
    nicht relevant
    Breite:
    800 mm
    Breite Arbeitsplatte:
    800 mm
    Farbe:
    alusilber
    Farbe Arbeitsplatte:
    alusilber
    Form Arbeitsplatte:
    rechteckig
    Gewicht:
    18,250 kg
    Höhe max.:
    1120 mm
    Höhenverstellbar:
    Ja
    Material Arbeitsplatte:
    Spanplatte
    Material Gestell:
    Metall
    Neigbar:
    Nein
    Oberfläche Gestell:
    alusilber pulverbeschichtet
    Regalflächen:
    Ja
    Rollen:
    Ja
    Rollen feststellbar:
    Ja
    Schübe:
    Nein
    Tiefe:
    600 mm
    Tiefe Arbeitsplatte:
    600 mm
    Höhe min.:
    720 mm
    Weitere Suchbegriffe: stehpult rocada, redner-pult, Arbeitspult, Pult, Referentenpult, Steharbeitsplatz, Stehtisch
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 210,32*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 237,40*
    € 282,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 235,27*
    € 279,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 223,27*
    € 265,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 210,32*
    € 250,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.