Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Balkon-Set Napoli, 3-teilig, Rattan-Optik, komplett mit Sitzkissen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-650316
Hersteller:
     Best
Herst.-Nr.:
     96115150
EAN/GTIN:
     4043153099404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Rattansessel
Sitzkissen
sitzkissen best
BEST Balkon-Set Napoli, 3-teilig, Rattan-Optik, komplett mit Sitzkissen: Das 3-teilige Balkon-Set Napoli von BEST ist die attraktive Sommermöblierung für den Balkon. Auch auf Terrassen oder anderen Außenflächen bietet das Set aus zwei Dining-Sesseln mit Sitzkissen und passendem Beistelltisch eine attraktive Sitzgruppe. Dominierend in der Wirkung sind die beiden Sessel in klassischer Rattan-Optik mit hohen Rückenlehen und bequemen Armlehnen. Das in sich geschlossene Design im Stil von Dining-Sesseln lädt zum gemütlichen Verweilen in einer angenehmen Atmosphäre ein. Komplett wird der Sitzgenuss durch die farblich passenden Sitzkissen, die im Lieferumfang enthalten sind. Ebenfalls zum Set gehört der kleine Beistelltisch, der auch mit der zusätzlichen Aufbewahrungsfunktion überzeugt. Einfach die Tischplatte anheben und schon öffnet sich viel Raum für die kleinen Dinge des Lebens im Freien. Auch die Sitzkissen können Sie hier gut geschützt aufbewahren. So entstehen für unterschiedlichste Bereiche im Freien schöne Sitzgruppen mit einem hohen Anspruch an Design und Funktion. Die einfache Montage sichert den schnellen Spaß an den attraktiven Sommermöbeln, die bei schönem Wetter immer eine Einladung an Sie selbst und Ihre Besucher sein werden. Pflegeleicht und strapazierfähig nutzen Sie die Sommermöbel im Balkon-Set Napoli von BEST über lange Zeit. Technische Details:[ul]
  • 3-teilig mit 2 Dining-Sesseln, Beistelltisch und Sitzkissen
  • Sessel und Tisch aus 100 % Polypropylen
  • Aufbewahrungsfunktion im Beistelltisch
  • Klassische Rattan-Optik
  • Pflegeleicht und strapazierfähig
  • Gewicht: 17,2 kg
  • Maße Sessel: B 620 x T 600 x H 890 x mm
  • Maße Beistelltisch: B 390 x T 390 x H 420 mm
  • [ul]
    Weitere Suchbegriffe: gesäßkissen, Sitzgruppen Outdoor, Gartensets (Tische +, 650316, 650316-SW81, 650316-S91, 650316-B92
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 170,83*
    € 187,67*
    Frei Haus
    ab € 170,83*
    € 187,67*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 187,67*
    € 223,33
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 184,34*
    € 219,36
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 178,35*
    € 212,24
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 170,83*
    € 203,29
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 170,83* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.