Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Meeting-Notes im XXL-Format von Post-it-, 200 x 149 mm, 4 Blocks, farbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-57899
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     57899
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Meeting-Notes im XXL-Format von Post-it-[ul]
  • signalstark, extra groß, haftet überall
  • 4 Blocks a'  45 Blatt
  • farblich sortiert
  • Maße: 200 x 149 mm
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Ablösbar:
    Ja
    Anzahl Blatt:
    45
    Ausführung:
    mehrfach verwendbar
    Beschriftbar:
    Ja
    Breite:
    149 mm
    Farbe:
    farbsortiert
    Höhe:
    200 mm
    Maße in mm:
    200 x 149
    Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, haftnotiz 200x149mm, Farbige Haftnotizen, Haftstreifen, Merkzettel, Moderationspapier, Notizaufkleber, Notizblock, Notizzettel, Post-it, Post-it Haftnotizen, Post-it Haftnotizprodukte, Post-it Notes, Sticky Notes, haftie, haftnotizblock
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,57*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,14* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,41*
    € 15,96
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.