Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Heftstreifen, PP, weiß, DIN A5, PP-Deckleiste


Menge:  Paket  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-48839
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     2011000016
EAN/GTIN:
     4018924212009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen, Polypropylen, verschiedene Ausführungen, 100 Stück: [ul]
  • aus stabilem, reißfestem Kunststoff
  • Metall-Heftzunge, PP-Deckleiste weiß oder hochwertige komplette Metallmechanik
  • Abheftlochung 6 und 8 cm
  • Maße: DIN A5 150/38 mm oder DIN A4 314/45 mm
  • 100 Stück = 1 Paket
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    PP-Deckl.
    Farbe:
    weiß
    Größe:
    DIN A5
    Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen pp 34x150, abheftstreifen plastik, abheftstreifen weiss, Aktenhefter, Aktenordner, Aktenordner und Zubehör, Archivordner, Briefordner, Bürohefter, Hefter, Ordnerzubehör, Register, 48839, 48839-SW81, 48839-S91, 48839-B92
    Angebote (1)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 2,30*
    € 3,41*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,023* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.