Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Easy Top Wandelement, Stoff, B 800, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-47097
Hersteller:
     Bruno Klein SystemBau
Herst.-Nr.:
     47097
EAN/GTIN:
     4250624505115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Easy Top Wandelement, Stoff Stellwand-System und Sichtschutz[ul]
  • Farbe Element: grau
  • Bezug: Stoffbespannung
  • [/ul] Maße:[ul]
  • Elementbreite: 800 mm
  • Elementhöhe: 1730 mm
  • Gesamthöhe: 1750 mm
  • Bodenfreiheit: 20 mm
  • Wandstärke: 40 mm
  • [/ul] Einsatzmöglichkeiten:[ul]
  • in Büro-, Verkaufs- und Veranstaltungsräumen
  • Abschirmung auf Messen
  • in Arzt- und Massagepraxen
  • im Werkstattbereich
  • [/ul] Stellmöglichkeiten: (Holme bitte separat bestellen)[ul]
  • linear
  • 90-° Winkel
  • T- und Kreuzverbindungen
  • [/ul] Holme sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat zu bestellen. (Je nach Stellwunsch: Endholme, Mittelholme und Eckholme)
    Weitere Informationen:
    Akustikschutz:
    Nein
    Ausführung Fuß:
    Flachfuß
    Bodenfreiheit:
    20 mm
    Breite:
    800 mm
    Farbe:
    grau
    Farbe Rahmen:
    lichtgrau RAL 7035
    Farbe Stellwand:
    grau
    Höhe:
    1730 mm
    Material Rahmen:
    Massivholz
    Material Stellwand:
    Holz mit Stoffbezug
    Materialstärke Wand:
    40 mm
    Einstellbarer Winkel:
    Ja
    Verbindung:
    Standholme
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 198,32*
    € 210,71*
    Frei Haus
    ab € 230,89*
    € 245,89*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 210,71*
    € 250,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 204,04*
    € 242,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 200,54*
    € 238,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,32*
    € 236,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.