Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Batterien VARTA ENERGY, 12 Stück, Mignon AA + Gratis VARTA LED Penlight


Menge:  Paket  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-300942
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906 301 112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Stiftleuchte
Batterien VARTA ENERGY, 12 Stück, AA oder AAA + Gratis VARTA LED Penlight: Die Batterien VARTA ENERGY in der "High Energy Box" in den verfügbaren Größen AA oder AAA bieten die notwendige Power für den kraftvollen Antrieb Ihrer Geräte mit hohem Energiebedarf. Die 12 Batterien bewahren Sie in einer praktischen, wiederverschließbaren Verpackung auf. Dank verlängerter Lagerfähigkeit sind die Batterien zehn Jahre lang einsatzbereit. Als Beigabe erhalten Sie eine schlanke LED Taschenlampe in Stiftform im Aluminiumgehäuse. Der Stift verfügt über eine weiße 5-mm LED für einen verbesserten Lichtstrahl bis zu 110 mm und über einen praktischen Befestigungsclip. Der Stift weist einen Lichtstrom von 3 lm und eine Laufzeit von 15 Stunden auf.Weitere Details:
  • 12 Batterien in einem Paket: Volle Power für einen kraftvollen Geräte-Antrieb mit hohem Energiebedarf
  • Verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren
  • Wiederverschließbare Verpackung
  • Verfügbare Größen: Mignon AA oder Micro AAA+ GRATIS
  • VARTA LED Penlight im Aluminiumgehäuse mit weißer 5-mm LED für einen verbesserten Lichtstrahl
  • Lichtstrom: 3 lm
  • Laufzeit: 15 Stunden
  • Leuchtweite: 11 m
  • Inklusive 1 x AAA High Energy und Befestigungsclip
  • Weitere Suchbegriffe: varta cliplampe, cliplampe, stiftleuchte 2aa, Akkus, Batterien, Knopfzellen, Batterien, 300942, 300942-SW81, 300942-S91, 300942-B92
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,82*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,82* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.