Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Modena Winkeltisch 90°, Ahorn, Ans. rechts, Rundrohrfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-229348
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     229348
EAN/GTIN:
     4250510824498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Eckschreibtisch
EDV-Schreibtisch
MODENA Winkeltisch 90° mit Ansatz rechts, Rundrohrfuß
  • in Rundrohrwangen-Ausführung im Ø von 50 mm
  • Farbe: Platte Ahorn-Dekor, Gestell weißaluminium (RAL 9006)
  • Maße: B 2000 x T 800 x H 677 - 777 mm, Ansatz B 800 x T 1200 mm
  • melaminharzbeschichtete, 25 mm starke Feinspanplatte mit Kabeldurchlässen
  • Höhenausgleich und -verstellung im Fuß
  • von 677 - 777 mm höhenverstellbar - einfach die Stellschraube am Fuß drehen bis die gewünschte Höhe erreicht ist
  • stabiles N-Fußgestell und eine Stahltraverse unter der Tischplatte
  • voll elektrifizierbar, serienmäßig mitgelieferte, variabel konfigurierbare Kabelklemmen sorgen für ein sinnvolles Kabelmanagement
  • made by SSI SCHÄFER, Ausführung: Rundrohrfuß, Farbe: Ahorn-Dekor/weißalu, Produkt: Winkeltisch 90° rechts B 2000 x T 800 mm, Ansatz B 800 x T 1200 mm, Platte/Gestell: Ahorn-Dekor/weißalu
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    2000 mm
    Farbe:
    Ahorn-Dekor/weißalu
    Höhe bis:
    777 mm
    Höhe von:
    677 mm
    Höhenverstellbar:
    Ja
    Material Platte:
    Spanplatte E1, melaminharzbeschichtet
    Materialstärke Platte:
    25 mm
    SCHÄFER Dekorsystem:
    Ahorn-D./weißalu
    Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, computerschreibtisch ahorn, computer schreibtisch, pc-schreibtisch rechts, Arbeitstisch, Bueromoebel, Schreibtisch, Tisch, S73/229348, SW71/229348, 229348
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 367,62*
    € 379,90*
    Frei Haus
    ab € 428,07*
    € 444,26*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 379,90*
    € 452,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 376,11*
    € 447,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 367,62*
    € 437,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG