Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stellwand "Metropol" mit Akustik-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-191651
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     6916
EAN/GTIN:
     4044917424906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Stellwand "Metropol" mit Akustik-Element im Anbauverfahren
  • Akustik-Element mit Akustikplatte
  • absorbiert Geräusche
  • geprüft nach DIN ISO 354 und ISO 11654
  • Farbe: weißgrau
  • die Elemente lassen sich linear oder in drei Winkelstellungen (45°, 90°, 135°) in beliebiger Länge und Kombination aufstellen
  • es können feste und rollbare Wände erstellt werden
  • am Ende der gesamten Wand muss stets eine Abschlusssäule montiert werden
  • Maße: H 1750 x B 800 mm
  • Breite pro gesamter Wand = Nennbreite + 55 mm
  • Abschlusssäule und Rollensatz bitte separat bestellen , Ausführung: Akustik-Element, Produkt: Akustik-Element
  • Weitere Informationen:
    Einstellbarer Winkel:
    Nein
    Akustikschutz:
    Ja
    Breite:
    800 mm
    Farbe Stellwand:
    weiß
    Höhe:
    1750 mm
    Materialstärke Wand:
    55 mm
    Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Messewand, Mini-Messe, Minimesse, Moderationswand, Präsentationswand, Stellwand, Stellwandsystem-Paneels, stellwand kerkmann, büro raumteiler, Akustik, Akustik Moebel, Akustikmoebel, Blickschutz, S73/191651, SW71/191651, 191651
    Angebote (7)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,45*
    ab € 328,04*
    € 355,49*
    € 3,90*
    ab € 322,00*
    € 359,11*
    8 Tage
    k.A.
    Frei Haus
    ab € 381,04*
    € 417,21*
    Frei Haus
    ab € 381,04*
    € 417,21*
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 382,53*
    € 418,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 418,95*
    € 498,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 416,76*
    € 495,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 382,53*
    € 455,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Jungheinrich PROFISHOP
    113980-YY
    ab € 73,01*
    Zubehör
    Kerkmann
    6977
    ab € 20,22*
    Zubehör
    Kerkmann
    6943
    ab € 27,73*
    Zubehör
    Kerkmann
    6966
    ab € 185,95*
    Zubehör
    Kerkmann
    6947
    ab € 49,98*
    Zubehör
    Kerkmann
    6940
    ab € 10,88*
    Zubehör
    Kerkmann
    6941
    ab € 10,66*
    Zubehör
    Kerkmann
    6915
    ab € 5,82*
    Zubehör
    Kerkmann
    6978
    ab € 30,67*
    Zubehör
    Kerkmann
    6965
    ab € 170,06*
    Zubehör
    Kerkmann
    6964
    ab € 171,07*
    Zubehör
    Kerkmann
    6948
    ab € 28,86*
    Zubehör
    Kerkmann
    6967
    ab € 217,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG