Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MAUL Klemmbrett, Kunststoff, transparent orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-186499
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     186499
EAN/GTIN:
     4002390062077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
MAUL Klemmbrett, Kunststoff, transparent orange[ul]
  • Platte aus bruchsicherem Kunststoff
  • flache, vernickelte Bügelklemme
  • auch zum Aufhängen geeignet
  • Klemmweite ca. 10 mm
  • Plattenstärke: 3 mm
  • Maße: L 318 x B 226 mm
  • Farbe: transparent orange
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Abwaschbar:
    Ja
    Ausführung:
    Zum Aufhängen geeignet
    Breite:
    226 mm
    Bruchsicher:
    Ja
    Farbe:
    neonorange-transparent | orange
    Farbe Bügelklemme:
    silber
    Format:
    DIN A4
    Höhe:
    318 mm
    Klemmweite:
    10 mm
    Material Bügelklemme:
    Metall
    Material Klemmbrett:
    Kunststoff
    Stück pro Paket:
    1
    Weitere Suchbegriffe: Schreibplatte, klemmbrett maul, blockklemme, klemmbrett orange, Klemmboard, Schreibauflage, Schreibboard, Schreibbrett
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,26*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.