Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DURABLE VARIOCOLOR SMART OFFICE Tablet Base, weiß, lila, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-186291
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7611
EAN/GTIN:
     4005546701974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
DURABLE VARIOCOLOR SMART OFFICE Tablet Base, weiß, lila, grau
  • für Tablet-PCs ab 7"
  • 2 Ablagewinkel als Arbeits- und Präsentationsfunktion
  • arretierbare, geräuschlose 360°-Drehung
  • Stand- und Ablageflächen mit rutschfester, gummierter Softoberfläche
  • Maße: Durchschnitt 145 X H 59 mm
  • Farbe: weiß, lila, grau
  • , Farbe: grau/lila
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    grau/lila
    Angebote (13)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 15,65*
    € 18,56*
    pro Stück
    € 4,45*
    ab € 15,66*
    € 18,57*
    pro Stück
    € 3,90*
    ab € 16,30*
    € 20,02*
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 17,13*
    € 20,28*
    Lager 225
    pro Stück
    € 3,95*
    ab € 19,50*
    € 23,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,68*
    € 24,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,02*
    € 23,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Durable
    761312
    ab € 8,38*
    Zubehör
    Durable
    770212
    ab € 9,03*
    Zubehör
    Durable
    770209
    ab € 9,10*
    Zubehör
    Durable
    770203
    ab € 8,95*
    Zubehör
    Durable
    761027
    ab € 46,75*
    Zubehör
    Durable
    760527
    ab € 38,26*
    Zubehör
    Durable
    760727
    ab € 44,23*
    Zubehör
    Durable
    761412
    ab € 6,03*
    Zubehör
    Durable
    761212
    ab € 14,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG