Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Stabilo pointball, blau, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-185393
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     185393
EAN/GTIN:
     4006381436977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Stabilo pointball-[ul]
  • Schreibfarbe: blau
  • mit Druckmechanik
  • dokumentenechte Tinte
  • extrem weiche Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben
  • Strichstärke: 0,5 mm
  • hergestellt aus 79% recyceltem Kunststoff
  • mit rutschfester Griffzone
  • 10 Stück = 1 Paket
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Anzahl Stück:
    1
    Ausführung:
    gummierte Griffzone
    Ausführung Vorschub:
    Druckmechanik
    Dokumentenecht:
    Ja
    Farbe:
    blau
    Farbe Clip:
    blau
    Farbe Schaft:
    orange
    Material Schaft:
    Kunststoff
    Matrial Clip:
    Kunststoff
    Nachfüllbar:
    Ja
    Schreibfarbe:
    blau
    Strichbreite:
    0,5 mm
    Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, stabilo druckkugelschreiber, druck-kugelschreiber, druckkugelschreiber blau, Laserdiode, Schreiber, Schreibgerät, Stift, kulli
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,35*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,535* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.