Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Rave, 5 Stück, blau


Menge:  Box  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-185307
Hersteller:
     Schneider Novus
Herst.-Nr.:
     185307
EAN/GTIN:
     4004675080080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Slider Rave[ul]
  • Farbe: blau
  • 5 Stück = 1 Paket
  • Visoglide-- Technologie in Druckkugelschreiber
  • Großraummine Slider 755 mit extrabreiter Spitze
  • Schreibfarbe dokumentenecht nach ISO 12757- 2
  • das Gehäuse des Slide Rave ist gummiert und ergonomisch geformt
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Minentyp:
    Großraummine
    Anzahl Stück:
    5
    Ausführung:
    Schneider plug and play
    Ausführung Vorschub:
    Druckmechanik
    Dokumentenecht:
    Ja
    Farbe:
    blau
    Farbe Clip:
    silber
    Farbe Schaft:
    hellblau
    Material Schaft:
    Kunststoff
    Matrial Clip:
    Metall
    Nachfüllbar:
    Ja
    Schreibfarbe:
    blau
    Strichbreite:
    1,4 mm
    Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber blau, druck-kugelschreiber, kugelschreiber schwarz, Laserdiode, Schreiber, Schreibgerät, Stift, kulli
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,63*
      
    Preis gilt ab 20 Boxen
    1 Box enthält 5 Stück (ab € 3,33* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Box
    € 20,39*
    € 24,26
    pro Box
    ab 2 Boxen
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Box
    ab 5 Boxen
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Box
    ab 10 Boxen
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Box
    ab 20 Boxen
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Box
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.