Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Rave, rot, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-185306
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     132501
EAN/GTIN:
     4004675080066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Slider Rave:
  • die beliebte Visoglide -Technologie jetzt in einem Druckkugelschreiber
  • die neue Großraummine Slider 755 mit extrabreiter Spitze sorgt für leichtes, gleitendes Schreiben und besticht durch ein e hohe Schreibleistung
  • die Schreibfarben Schwarz und Blau sind dokumentenecht nach ISO 12757-2
  • das Gehäuse des Slide Rave ist gummiert und ergonomisch geformt, was eine natürliche Schreibbewegung fördert, ohne dass die Hand ermüdet
  • 5 Stück = 1 Paket
  • Weitere Informationen:
    Minentyp:
    Großraummine
    Anzahl Stück:
    5
    Ausführung:
    Schneider plug and play
    Ausführung Vorschub:
    Druckmechanik
    Dokumentenecht:
    Nein
    Farbe:
    rot
    Farbe Clip:
    silber
    Farbe Schaft:
    hellblau
    Material Schaft:
    Kunststoff
    Matrial Clip:
    Metall
    Nachfüllbar:
    Ja
    Schreibfarbe:
    rot
    Strichbreite:
    1,4 mm
    Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, schneider kugelschreiber schwarz, druck-kugelschreiber, druckkugelschreiber rot, Laserdiode, Schreiber, Schreibgerät, Stift, kulli, 185306, 185306-SW81, 185306-S91, 185306-B92
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,89*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,978* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.