Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Veloflex Sammelbox Velocolor, DIN A4, hellrot, 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-184731
Hersteller:
     Veloflex
Herst.-Nr.:
     184731
EAN/GTIN:
     4000225063954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Veloflex Sammelbox Velocolor, DIN A4[ul]
  • Farbe: hellrot
  • aus PP-Vollkunststoff mit Strukturmuster
  • Gummizugverschluss
  • für Format: DIN A4
  • Füllhöhe: 30 mm
  • optimaler Schutz und Halt für Dokumente
  • 1 Stück
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Anzahl Stück:
    1
    Farbe:
    hellrot
    Format:
    DIN A4
    Material:
    PP-Vollkunststoff
    Verschlussart:
    Gummizugverschluss
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    € 4,45*
    ab € 3,88*
    € 4,28*
    12
    € 2,50*
    ab € 3,94*
    € 4,33*
    Lager 225
    1
    € 3,95*
    ab € 4,25*
    € 6,28*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Veloflex
    4443730
    ab € 4,05*
    Ähnlich
    Veloflex
    4443700
    ab € 3,69*
    Ähnlich
    Veloflex
    4443751
    ab € 4,18*
    Ähnlich
    Veloflex
    184730
    ab € 3,36*
    Ähnlich
    Veloflex
    184733
    ab € 3,90*
    Ähnlich
    Veloflex
    184735
    ab € 3,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.