Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LEITZ Ordner Active Style, DIN A4, Rückenbreite 65 mm, satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-183942
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1109-00-94
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
LEITZ Ordner Active Style, DIN A4, Rückenbreite 65 oder 82 mm: [ul]
  • Leitz Nr. 1108/1109
  • Oberfläche außen soft gebürstet, innen silberfarben
  • aus 4-lagigem PP/Polyfoam
  • Einband 2,8 mm
  • runder Rücken mit aufklebbarem Rückenschild
  • Innentasche für Papiere, CDs und Visitenkarten, inklusive Stifthalter
  • Verschluss mit Gummizug
  • Maße: T 308 x H 318 B x 60 mm
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    Breite in mm:
    65
    Ausführung:
    Runder Rücken
    Farbe:
    satin schwarz | schwarz
    Farbe Rücken:
    schwarz
    Format:
    DIN A4
    Griffloch:
    Ja
    Kantenschutz:
    Nein
    Material Außen:
    Kunststoff
    Optik:
    Vollfarbig
    Rückenbreite:
    65 mm
    Rückenschild:
    geklebt
    Stück pro Paket:
    1
    Verpackungseinheit/Stück:
    1
    Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Leitz-Ordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, kunststoffordner schwarz leitz din a4, standard-ordner, standardordner leitz, Markenqualität, Ordner, Ordner A4, Ordner schmal, PP-Ordner, PVC Ordner, PVC-Ordner, Pappordner, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbücher VELODUR®, 183942, 183942-SW81, 183942-S91, 183942-B92
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,34*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.