Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopierpapier xero80 basic, 50.000 Blatt, Palette


Menge:  Palette  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-182657
Hersteller:
     Carl Berberich
Herst.-Nr.:
     37080211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier xero80 basic, 50.000 Blatt, Palette
  • Format: DIN A4
  • Gewicht: 80 g/qm
  • geriest
  • Standardpapier für die alltäglichen Druck- und Kopierjobs
  • holzfrei, matt, angenehmer Weißegrad (146 CIE)
  • hohes Volumen und gute Steifigkeit
  • gute Lauf- und Verarbeitungseigenschaften
  • Duplex-geeignet, beidseitige Bedruckung
  • alterungsbeständig nach DIN ISO 9706
  • Qualitätsmanagement gem. ISO 9001
  • Umweltzertifikate: DIN ISO 14001
  • 5 x 500 Blatt = 1 Karton
  • 1 Palette mit 20 Kartons = 50.000 Blatt
  • , Menge: 1 Palette mit 20 Ktn. (= 50.000 Blatt)
  • Weitere Informationen:
    Anzahl Blatt:
    50000
    Ausführung:
    holzfrei
    Duplexfähig:
    Ja
    Farbe:
    weiß
    Format:
    DIN A4
    Geeignet für:
    Drucker, Kopierer
    Gewicht Papier:
    80 g/qm
    Weißegrad:
    146 CIE
    Zertifikat:
    DIN ISO 14001
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 263,87*
      
    Preis gilt ab 10 Paletten
    1 Palette enthält 50.000 Blätter (ab € 0,00528* pro Blatt)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Palette
    € 296,58*
    € 352,93
    pro Palette
    ab 5 Paletten
    € 276,24*
    € 328,73
    pro Palette
    ab 10 Paletten
    € 263,87*
    € 314,01
    pro Palette
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG