Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Presentation A4, 2500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-182602
Hersteller:
     Freytag & Petersen
Herst.-Nr.:
     182602
EAN/GTIN:
     5602024020887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Büropapier NAVIGATOR Presentation[ul]
  • Format: DIN A4
  • Gewicht: 100 g/qm
  • [/ul] Holzfreies Premium Büropapier mit matter Oberfläche für hochwertige Dokumente - perfekt für einen professionellen Auftritt wie z. B. Präsentationen.[ul]
  • 100% benutzbar für alle Bürogeräte
  • geeignet für Laser- und Tintenstrahldruck sowie für Hochleistungskopierer
  • hohe Stabilität
  • alterungsbeständig
  • extra hohe Opazität von 97%
  • auch geeignet für Duplexdruck in Farbe ohne jegliches Durchscheinen
  • elementar chlorfrei gebleicht (ECF)
  • sehr hohe Weiße, 169 CIE
  • EU-Blume und FSC zertifiziert
  • 5 x 500 Blatt (2.500 Blatt) = 1 VE
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Anzahl Blatt:
    2500
    Ausführung:
    holzfrei
    Duplexfähig:
    Ja
    Farbe:
    weiß
    Format:
    DIN A4
    Geeignet für:
    Tintenstrahl- und Laserdurcker
    Gewicht Papier:
    100 g/qm
    Oberfläche:
    matt
    VE:
    5 x 500 Blatt
    Weißegrad:
    169
    Zertifikat:
    EU-Blume
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 34,23*
    € 37,78*
    1 Tag
    30
    Frei Haus
    ab € 40,15*
    € 42,92*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 37,78*
    € 44,96
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 36,15*
    € 43,02
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 34,37*
    € 40,90
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 34,23*
    € 40,73
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Blätter (ab € 6,846* pro Blatt)
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.