Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Plano Dynamic FSC, 50.000 Blatt, Paletten-Angebot


Menge:  Palette  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-182455
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     182455
EAN/GTIN:
     4250874505897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Paletten-Angebot Plano Dymnamic FSC, 50.000 Blatt[ul]
  • Universalpapier für alle Anwendungen
  • bestens für beidseitige Drucke ( Duplex ) geeignet
  • ideal für kontrastreiche Ausdrucke von Bildern und Grafiken
  • Farbe: weiß, 80 g/ qm, DIN A4
  • 5 Pakete a' 500 Blatt = 1 Karton
  • 1 Palette enthält 100 Pakete (50.000 Blatt)
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Anzahl Blatt:
    50000
    Ausführung:
    FSC-zertifiziert
    Duplexfähig:
    Ja
    Farbe:
    weiß
    Format:
    DIN A4
    Geeignet für:
    Copy, Laser, Inkjet (Farbdruck)
    Gewicht Papier:
    80 g/qm
    Oberfläche:
    ungestrichen
    VE:
    100 Pakete á 500 Blatt
    Weißegrad:
    160
    Zertifikat:
    FSC
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 467,64*
    € 539,49*
    Frei Haus
    ab € 477,48*
    € 551,72*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Palette
    € 539,49*
    € 641,99
    pro Palette
    ab 2 Paletten
    € 518,77*
    € 617,34
    pro Palette
    ab 5 Paletten
    € 467,64*
    € 556,49
    pro Palette
    1 Palette enthält 100 Blätter (ab € 4,6764* pro Blatt)
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.