Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Plano Speed, 50.000 Blatt, Paletten-Angebot


Menge:  Palette  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-182453
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     182453
EAN/GTIN:
     4250510818909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Paletten-Angebot Plano Speed, 50.000 Blatt
  • zuverlässig und beständig im Kopier- , Laser- und auch Inkjetbereich
  • elementar chlorfrei gebleicht
  • Farbe: weiß, 80 g/ qm, DIN A4
  • 5 Pakete a' 500 Blatt = 1 Karton
  • 1 Palette enthält 100 Pakete (50.000 Blatt)
  • , VE: 100 Pakete á 500 Blatt, Menge: 1 Palette mit 100 Pak. (= 50.000 Blatt)
  • Weitere Informationen:
    Anzahl Blatt:
    50000
    Ausführung:
    elementar chlorfrei gebleicht
    Duplexfähig:
    Nein
    Farbe:
    weiß
    Format:
    DIN A4
    Geeignet für:
    Copy, Laser, Inkjet
    Gewicht Papier:
    80 g/qm
    Oberfläche:
    ungestrichen
    VE:
    100 Pakete á 500 Blatt
    Weißegrad:
    146
    Zertifikat:
    ECF
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 304,30*
      
    Preis gilt ab 10 Paletten
    1 Palette enthält 100 Stück (ab € 3,043* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Palette
    € 344,25*
    € 409,66
    pro Palette
    ab 5 Paletten
    € 316,71*
    € 376,88
    pro Palette
    ab 10 Paletten
    € 304,30*
    € 362,12
    pro Palette
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG