Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senseo Pads Kräftig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-181759
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     34538
EAN/GTIN:
     4047046003394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffee-Pad
Kaffeepad
Kaffeepads
kaffeepad senseo
Senseo Pads Kräftig: [ul]
  • eine dunkel geröstete Mischung aus Arabica- und Robusta-Bohnen für einen charaktervollen, harmonisch runden Kaffeegeschmack
  • Inhalt: 16 Pads
  • [ul] Zutaten: gemahlener Röstkaffee in Pads
    Weitere Informationen:
    Einzelverpackung:
    Nein
    Ausführung:
    kräftig
    Gewicht:
    111 g
    Stückzahl:
    16
    Typ:
    Kaffee
    Verpackung:
    Tüte
    Weitere Suchbegriffe: kaffee-pad, Filterkaffee, Getränk, Kaffee, Kaffeemischung, Kaffeepulver, Tee, 181759, 181759-SW81, 181759-S91, 181759-B92
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,30*
      
    Preis gilt ab 100 Packungen
    1 Packung enthält 111 Stück (ab € 0,02973* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 4,91*
    € 5,25
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 4,60*
    € 4,92
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 4,28*
    € 4,58
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 3,78*
    € 4,04
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 3,73*
    € 3,99
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 3,53*
    € 3,78
    pro Packung
    ab 100 Packungen
    € 3,30*
    € 3,53
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.