Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senseo Pads Cappuccino


Menge:  Packung  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-181756
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     290872
EAN/GTIN:
     4047046006067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automaten-Cappuccino
Automatencappuccino
Cappuccino
Kaffee-Pad
Senseo Pads Cappuccino: [ul]
  • ein weicher, runder Kaffee vollendet mit unwiderstehlich cremigem Schaum
  • Inhalt: 8 Pads
  • [ul] Zutaten: Kokosfett ganz gehärtet, Glukosesirup, Zucker, MAGERMILCHPULVER, löslicher Kaffee (9,8%), Stabilisator (E340, E452), Aroma, MILCHPROTEIN, Salz, Trennmittel (E551, E341), Emulgator (E481). Nährwerte pro 100 g/ml:[ul]
  • Energie: 155 kJ, 37 kcal
  • Eiweia'?: 0,6 g
  • Fett: 1,9 g
  • [ul] - davon gesättigte Fettsäuren: 1,8 g[ul]
  • Kohlenhydrate: 4,1 g
  • [ul] - davon Zucker: 3,8 g[ul]
  • Salz: 0,1 g
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    Einzelverpackung:
    Nein
    Ausführung:
    Cappuccino
    Gewicht:
    92 g
    Typ:
    Kaffee
    Verpackung:
    Tüte
    Weitere Suchbegriffe: Kaffeepad, Kaffeepads, senseo cappuccino, cappuccino, Filterkaffee, Getränk, Kaffee, Kaffeemischung, Kaffeepulver, Tee, 181756, 181756-SW81, 181756-S91, 181756-B92
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,30*
      
    Preis gilt ab 100 Packungen
    1 Packung enthält 92 Stück (ab € 0,03587* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 4,91*
    € 5,25
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 4,60*
    € 4,92
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 4,28*
    € 4,58
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 3,78*
    € 4,04
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 3,73*
    € 3,99
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 3,53*
    € 3,78
    pro Packung
    ab 100 Packungen
    € 3,30*
    € 3,53
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.