Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner rado plast, DIN A4, Rückenbreite 80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-181282
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022631
EAN/GTIN:
     4002030101463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
ELBA Ordner rado plast, DIN A4, Rückenbreite 50 oder 80 mm: Der Standfeste[ul]
  • vollfarbiger Einband und Innenbezug aus extrem strapazierfähiger Kunststoff-Folie
  • schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
  • präzise rado-Hebelmechanik mit 5-jähriger Garantie
  • mit auswechselbarem Einsteckrückenschild
  • Griffloch und Kantenschutz
  • Raumsparschlitze (rado-a'?sen) und Niederhalter
  • Fassungsvermögen, 50/80 mm breit: 280 Blatt
  • Lieferung einzeln oder im 20er-Paket
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    Breite in mm:
    80
    Ausführung:
    Raumsparschlitze
    Farbe:
    schwarz
    Farbe Rücken:
    schwarz
    Format:
    DIN A4
    Griffloch:
    Ja
    Kantenschutz:
    Ja
    Material Außen:
    Kunststoff
    Optik:
    Vollfarbig
    Rückenbreite:
    80 mm
    Rückenschild:
    auswechselbar
    Stück pro Paket:
    1
    Verpackungseinheit/Stück:
    1
    Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm schwarz, standard-ordner, standardordner einsteckrückenschild, Ablegemappe, Archivordner, Hefter, Kunststoffordner, LEITZ® Standard-Aktenordner 180°, 20 St./Pak., Markenqualität, Ordner, Ordner A4, 181282, 181282-SW81, 181282-S91, 181282-B92
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,92*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.