Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK Mikrofon PURE, 1,7 m Kabel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-175761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SL-8702-BK
EAN/GTIN:
     4027301307467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
SPEEDLINK Mikrofon PURE, 1,7 m langes Kabel
  • das schwarze Computer-Tischmikrofon PURE gehört an jeden modernen Computer-Schreibtisch
  • es ist ideal für Voice-Chats und Sprachaufnahmen und es bietet seinem Benutzer klare Aufnahmen, eine verzerrungsfreie Tonübertragung und eine hohe Klangqualität
  • mittels seines flexiblen Halses ist das Mikrofon PURE dreh- und neigbar: bis 180° vertikal und 360° horizontal
  • außerdem kann es von seinem robusten Standfuß gelöst werden, so dass ein flexibles Handling gewährleistet ist
  • Kurzbeschreibung:
  • hohe Aufnahmequalität für eine verzerrungsfreie Sprachübertragung
  • Anschluss über 3,5-mm-Klinkenstecker
  • Mikrofonhals flexibel in 2 Achsen dreh- und neigbar (bis 180° vertikal, 360° horizontal)
  • robuste Konstruktion
  • Anschlusskabel: 1,7 m lang
  • Farbe: schwarz
  • Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, schwanenhalsmikrofon
    Angebote (9)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 5,75*
    € 7,15*
    pro Stück
    € 4,80*
    ab € 6,03*
    € 7,54*
    Lager 225
    pro Stück
    € 3,95*
    ab € 6,65*
    € 8,26*
    pro Stück
    € 7,95*
    ab € 7,57*
    € 9,29*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 7,77*
    € 9,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG