Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brother Laserfax FAX-2840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-173348
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     FAX2840G1
EAN/GTIN:
     4977766712767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Brother Toner
Copier
Brother Laserfax FAX-2840: Ein Business-Laserfax in sehr kompakter Bauform mit superschneller Faxübertragung und niedrigen Verbrauchskosten. Es bietet laserscharfe Ausdrucke auf Normalpapier und hat dank Hintergrundbetrieb keine langen Wartezeiten. Mit 22 Ziel- und 200 Kurzwahlen sowie großem Sende-/Empfangsspeicher für bis zu 400 Seiten - so geht bei Papiermangel keine Nachricht verloren. Zusätzlich verfügt das Fax-2840 über eine Kopierfunktion, womit Dokumente vergrößert bzw. verkleinert werden können. Technische Daten:[ul]
  • 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit
  • 20 Blatt Vorlageneinzug
  • 22/200 Ziel-/Kurzwahlen
  • Gruppenversand an bis zu 8 Gruppen
  • Rundsenden an bis zu 272 Adressen
  • bis zu 400 Seiten Sende-/Empfangsspeicher
  • Kopieren mit Zoom von 50 - 200 % in 1-%-Schritten
  • 250-Blatt-Papierkassette
  • LC-Display mit 2 x 16 Zeichen
  • Maße: B 368 x T 360 x H 311 mm
  • Gewicht: ca. 8,8 kg
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    Anrufbeantworter:
    Nein
    Ausführung:
    Kopierfunktion mit Zoom
    Breite:
    368 mm
    CLIP-Funktion:
    Nein
    Display:
    2-zeilig
    Drucktechnologie:
    Laser
    Gewicht:
    8,8 kg
    Höhe:
    311 mm
    Kapazität Faxspeicher:
    400 Seiten
    Kopierfunktion:
    Ja
    Kurzwahlfunktion:
    Ja
    Medientyp:
    Normalpapier
    Papiervorrat:
    250 Blatt
    Telefonfunktion:
    Ja
    Tiefe:
    360 mm
    Timer:
    Ja
    Wahlwiederholung:
    Nein
    Übertragungsgeschwindigkeit:
    33600 bps
    Vorlageneinzug:
    30 Seiten
    Angebote (33)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 242,48*
    € 253,58*
    pro Stück
    € 4,50*
    ab € 242,57*
    € 253,68*
    pro Stück
    € 4,99*
    ab € 243,07*
    € 254,23*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 244,77*
    € 256,10*
    Lager 225
    pro Stück
    € 3,95*
    ab € 285,48*
    € 301,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 301,05*
    € 358,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 293,73*
    € 349,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 285,48*
    € 339,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Brother
    FAX8360PG1
    ab € 378,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.