Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Stick C05 Micro, 32 GB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-170282
Hersteller:
     E.T. Technologies
Herst.-Nr.:
     30009-032GB2-SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250510893920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
USB-Stick C05 Micro, schwarz: [ul]
  • USB-Stick mit Standard USB- und Micro-USB-Anschluss
  • ideal in Verbindung mit Android-Geräten wie Tablets, Smartphones usw.
  • zur Speichererweiterung oder zum Datentransfer bzw. Datentransport
  • Kunststoffgehäuse mit Edelstahlbügel, der nicht verloren gehen kann
  • Plug & Play, keine Treibersoftware erforderlich
  • Maße: ca. B 71 x T 19 x H 10 mm
  • Gewicht: ca. 10 g
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    zur Befestigung am Schlüsselbund
    Breite:
    71 mm
    Farbe:
    schwarz
    Für Betriebssystem:
    Windows
    Gewicht:
    10 g
    Höhe:
    10 mm
    Kapazität:
    32 GB
    Material Gehäuse:
    Kunststoff
    Speicherkapazität:
    32 GB
    Tiefe:
    19 mm
    Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicher-stick 32 gb, flash stick, Datenaustausch, Datensicherung, Datenträger, USB, USB-Stick, 170282, 170282-SW81, 170282-S91, 170282-B92
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 17,88*
    € 21,38*
    3 Tage
    45
    Frei Haus
    ab € 20,92*
    € 24,49*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.