Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SanDisk SD-Card Micro, 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-170115
Hersteller:
     UFP
Herst.-Nr.:
     170115
EAN/GTIN:
     619659066888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
SanDisk SD-Card Micro, 16 GB[ul]
  • SecureDigital (SD)
  • zur Verwendung in Digitalkameras, Camcordern, Handhelds, MP3-Playern oder Diktiergeräten
  • für alle Mobiltelefone der neuesten Generation
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Max. Lesegeschwindigkeit:
    - MByte/s
    Max. Schreibgeschwindigkeit:
    - MByte/s
    Breite:
    15 mm
    Farbe:
    schwarz
    Geeignet für:
    Digitalkameras
    Kapazität:
    16 GB
    Klasse:
    4
    Länge:
    11 mm
    Röntgensicher:
    Ja
    Speicherkapazität:
    16 GB
    Typ:
    MicroSDHC
    Wasserdicht:
    Ja
    Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, SD Card, SD Karte, SD Speicherkarte, SDHC, SDHC Card, SDHC Karte, sd card 16 gb class 2, micro sd 16gb, micro sd, MP3-Player, SmartMedia-Speicherkarte, Speicher, Speichererweiterung, Speicherkarte, Speicherkarten für Digitalkameras, Speicherkarten für Diktiergeräte, Speicherkarten für Handys, Speicherkarten für MP3-Player
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,25*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.