Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glasmagnettafel Be!Board, magnethaftend, m. Magneten, 1500 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-166448
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     B1500
EAN/GTIN:
     4057521000169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Glasmagnettafel Be!Board, magnethaftend, m. Magneten, 3 verfügbare Grö ssen: Die beiliegenden Neodym-Magnete sind als starke Magnete bekannt, entsprechend sicher können Sie sein, dass Ihre angehefteten Notizen sicher auf der Glasmagnettafel Be!Board angebracht bleiben. Die gläserne Fläche ist beschreibbar und lässt sich sowohl trocken als auch feucht abwaschen. Die Rückseite besteht aus Metall, die unsichtbaren Aufhängungen werden durch integrierte Haken in der Metallplatte realisiert. Somit ist die Montage denkbar einfach, ein Aufhängen ist im Hoch- oder im Querformat möglich. Mit insgesamt drei verschiedenen Grö ssen bleiben keine Wünsche offen. Im Lieferumfang der Glasmagnettafel Be!Board enthalten sind die Tafel, zwei Magnete und das entsprechende Montagematerial. Weitere Details:
  • Magnethaftend mit starken Magneten (Neodym-Magnete)
  • Beschreibbar, trocken und feucht abwischbar
  • Front: 4 mm Sicherheitsglas (ESG) gemä ss EN 12150-1
  • Rückseite: Metall
  • Unsichtbare Aufhängung (integriert in Metallplatte)
  • Einfache Montage im Hoch- und Querformat möglich
  • 7 Jahre Garantie
  • Ma sse: wahlweise B 900 x H 600 mm, B 1200 x H 900 mm oder B 1500 x H 1000 mm
  • Lieferumfang: 1 x Glas-Magnettafel, 2 x Neodym-Magnete (Zylinder a'Ëœ 8 x 10 mm), Befestigungsmaterial, Bohrschablone, Montagehinweis (6-sprachig: D/GB/F/I/E/NL)
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 179,99*
    € 209,99*
    € 4,40*
    ab € 242,40*
    € 256,91*
    6 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 237,68*
    € 278,70*
    Frei Haus
    ab € 274,39*
    € 287,52*
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 330,10*
    € 345,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 345,62*
    € 411,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 343,31*
    € 408,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 334,40*
    € 397,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 330,10*
    € 392,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sigel
    GL711
    ab € 8,03*
    Zubehör
    Sigel
    GL710
    ab € 7,30*
    Zubehör
    Be!Board
    B3101
    ab € 9,02*
    Zubehör
    Be!Board
    B3103
    ab € 8,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.