Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Collegeblock Jotta Neon, Format DIN A4, liniert, 250 Blatt, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-166274
Hersteller:
     Pukka Pad
Herst.-Nr.:
     7150-NEO BLAU
EAN/GTIN:
     5032608071507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21
Collegeblock Jotta Neon, Format DIN A4 oder DIN A5, kariert oder liniert, 250 Blatt: Mit dem Collegeblock Jotta Neon haben Sie auf 250 Blatt ausreichend Platz, in der Schule, im Berufsalltag oder privat wichtige Dinge zu notieren. Dabei müssen Sie nicht auf ein stylishes Design verzichten, denn dieser drahtgebundene Block kommt mit einem transparenten PP-Schutzcover in tollen Neonfarben daher. Im Einband finden Sie ein praktisches Notizfeld und perforierte Seiten machen Sie flexibel. Der Collegeblock Jotta Neon ist wahlweise mit karierten oder linierten Blättern in den Formaten DIN A4 oder DIN A5 bei uns im Angebot erhältlich. Weitere Details:[ul]
  • Drahtgebundene Collegeblöcke in auffälligen Neonfarben
  • Transparentes PP-Schutzcover auf Front- und Rückseite
  • Perforierte Seiten
  • Notizfeld im Einband
  • Papier: 80 g/m-²
  • Seitenzahl: 250 Blatt
  • Format: wahlweise DIN A4 oder DIN A5
  • Lineatur: wahlweise kariert oder liniert
  • [ul]
    Angebote (1)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 3,48*
    € 5,10*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Paket
    1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.