Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oxford Collegeblöcke, DIN A4, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-164520
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100101421
EAN/GTIN:
     3020120366395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21
Oxford Collegeblöcke, DIN A4 oder DIN A5, wahlweise kariert oder liniert, 5er Pack: Mit den Oxford Collegeblöcken haben wir einen Klassiker unter den Schreibwaren in unser Sortiment aufgenommen. Wahlweise sind die Oxford Collegeblöcke im DIN A4 oder DIN A5 Format erhältlich und die ideale Wahl für Notizen und Aufzeichnungen. Als linierte oder karierte Ausführung bietet Ihnen jeder Spiral-Collegeblock insgesamt 90 Blatt. Die robuste Doppelspirale ist zusätzlich mit schwarzem Kunststoff überzogen. Die Oxford Collegeblöcke mit abgerundeten Ecken haben hochweißes und seidenglattes 90 g/m-² Optik Papier, das Ihnen hohen Schreibkomfort garantiert. Der flexible, zweifarbige Polypropylendeckel ist in fünf verschiedenen Farben mit Metallic-Effekt gestaltet. Weitere Details:[ul]
  • Wahlweise erhältlich in DIN A4 oder DIN A5
  • Wahlweise erhältlich im 5er Pack liniert oder kariert
  • Je Spiral-Collegeblock, 90 Blatt, mit abgerundeten Ecken, stabile Doppelspirale mit schwarzem Kunststoff überzogen
  • 90 g/m-² Optik Paper, hochweiß und seidenglatt für hohen Schreibkomfort, Seiten ohne Mikorperforation
  • Zweifarbiger, flexibler Polypropylendeckel in fünf Farben mit Metallic-Effekt: blau, grün, rot, lila, grau
  • Versetzbares Lesezeichenlineal
  • Kariert 5 mm Zeilenabstand
  • Liniert 7 mm Zeilenabstand
  • [ul]
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,34*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,18*
    € 46,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,83*
    € 43,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,17*
    € 41,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,34*
    € 40,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.