Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, a'–ler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-163726
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1925111O
EAN/GTIN:
     4026631047203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter HSM SECURIO B35, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, a'–ler: [ul]
  • Büro-Aktenvernichter (für 3 - 8 Personen)
  • Unterschrank mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige und herausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel
  • separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geschredderten Materials
  • auf Rollen fahrbar
  • zerkleinert CDs/DVDs, Kreditkarten und Kundenkarten
  • Eingabebreite: 400 mm
  • Schnittbreite: 3,9 mm
  • Schnittleistung: 26-28 Blatt (80 g/qm)
  • Schnittgeschwindigkeit: 88 mm/Sekunde
  • Sicherheitsstufe: P-6
  • Volumen Schnittgutbehälter: 130 Liter
  • Leistung/Anschluss: 590 W/230 V
  • Maße: B 618 x T 525 x H 870 mm
  • Gewicht: 48,3 kg
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    Anzahl Schneidewerke:
    1
    Auffangvolumen:
    130 l
    Ausführung:
    Partikelschnitt
    Breite:
    618 mm
    Büroklammerfestes Schneidwerk:
    Ja
    Farbe:
    weiß
    Format:
    DIN A3
    Geeignet für:
    Papier
    Geräuschpegel im Leerlauf:
    56 db(A)
    Gewicht:
    53,5 kg
    Höhe:
    870 mm
    Leistung:
    590 W
    Material:
    Kunststoff
    Material Schneidwalzen:
    Stahl
    Rücklaufschaltung:
    Ja
    Schnittleistung:
    9 Blatt
    Sicherheitsstufe:
    P-5
    Tiefe:
    525 mm
    Schnittgeschwindigkeit:
    88 mm/s
    Angebote (5)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    k.A.
    Frei Haus
    ab € 1.541,25*
    € 1.575,33*
    € 4,45*
    ab € 1.545,21*
    € 1.645,06*
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 1.722,47*
    € 1.722,47*
    Frei Haus
    ab € 1.747,44*
    € 1.747,44*
    € 3,90*
    ab € 1.811,85*
    € 1.918,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.722,47*
    € 2.049,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.