Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Post-it Super Sticky Notes 6556SE, 6x90 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-163240
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     163240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it- Super Sticky Notes[ul]
  • Typ: 6556SE
  • Ausführung: Electric Glow-Collection: neonorange, -pink, -blau
  • Format: 127 x 76 mm
  • Haftnotizen in leuchtenden Farben
  • superstarke, lange Haftkraft dank des speziellen Post-it- Super Sticky Haftklebers
  • auch auf schwierigen Oberflächen wie z. B. Monitoren
  • Klebstoff aus nachwachsenden Rohstoffen
  • rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder
  • Inhalt: 6 Blöcke a'¡ 90 Blatt
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Format in mm:
    127 x 76
    Ablösbar:
    Ja
    Anzahl Blatt:
    540
    Ausführung:
    6er Pack
    Beschriftbar:
    Ja
    Breite:
    76 mm
    Farbe:
    farbsortiert
    Höhe:
    127 mm
    Typ:
    6556SE
    Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz post-it 127x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Haftstreifen, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizblock, Notizzettel, Sticky Notes, haftie, haftnotizblock, notizblöcke
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,24*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    1 Stück enthält 6 Blätter (ab € 2,04* pro Blatt)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.