Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Projektionstisch Durable 3701- 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-162940
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3701
EAN/GTIN:
     4005546301860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Projektionstisch Durable 3701- 10
  • fahrbarer Tisch mit 3 Böden, ideal für Beamer, Multimedia- oder Tageslichtprojektoren
  • 19 mm starke, melaminbeschichtete Böden
  • unterer Boden (B 468 x T 413 mm) ist fest eingebaut, der mittlere Boden (B 468 x 413 mm) lässt sich im Abstand von 32 mm in der Höhe verstellen
  • obere Platte (B 508 x T 432 mm) ist in der Neigung um max. 22° verstellbar oder für den Einsatz größerer Geräte um 180° umklappbar und kann als zusätzliche Arbeitsfläche genutzt werden
  • Rahmen aus stabilem, epoxidharzbeschichtetem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoffecken
  • einfache Montage
  • Gesamtmaße: ca. B 508 x T 432 x H 882 mm
  • Gewicht: 16,5 kg
  • Weitere Informationen:
    Anzahl Platten:
    3
    Ausführung:
    mittlere Platte höhenverstellbar
    Breite:
    508 mm
    Caddyfunktion:
    Nein
    Elektrifizierung:
    Nein
    Farbe:
    grau
    Gewicht:
    15,5 kg
    Höhe:
    882 mm
    Höhenverstellbar:
    Nein
    Material:
    Stahl
    Material Platte:
    Spanplatte
    Neigbar:
    Ja
    Oberfläche:
    epoxidharzbeschichtet
    Rollen feststellbar:
    Ja
    Tiefe:
    432 mm
    Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, projektorwagen durable, beamertisch, S73/162940, SW71/162940, 162940
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 166,90*
    € 181,56*
    Frei Haus
    ab € 194,20*
    € 213,23*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 181,56*
    € 216,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 178,65*
    € 212,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,46*
    € 208,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 166,90*
    € 198,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG