Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SSI Magnetrahmen Standard, DIN A4 Hochformat, 5 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-162728
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     13000499
EAN/GTIN:
     4250510812501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a4 blau
magnetrahmen a4
SSI Magnetrahmen Standard, DIN A4, 5 Stück: Schützen wichtige Dokumente und Informationen vor z.B. Schmutz, Beschädigung und Verlust. In fast allen betrieblichen Bereichen einsetzbar, z.B. an Planungs- und Infotafeln, Schränken, Maschinen, Transportern, Stahlkästen usw. Rahmen mit 3 seitlichen Magnetleisten und einer offenen Seite zum Auswechseln der Blätter (dazu muss der Rahmen nicht abgenommen werden) ausgestattet.[ul]
  • Format: DIN A4
  • Ein Rahmen fasst mehrere Blätter
  • 5 Stück = 1 Paket
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    Anbringung:
    magnetische Oberfläche
    Ausführung:
    Rahmen
    Ausrichtung:
    Hochformat
    Breite:
    297 mm
    Erweiterbar:
    Nein
    Farbe:
    blau
    Format:
    DIN A4
    Größe:
    DIN A4 hoch
    Höhe:
    420 mm
    Material Rahmen:
    Kunststoff
    Material Sichtfenster:
    Kunststoff
    Profilbreite:
    1 mm
    Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen blau, Bilderrahmen, Messeausstattung, Plakat, Plakatrahmen, Rahmen, Wechselrahmen, Werbemittelträger, 162728-SW81, Magnetschild, Namensschild für Planungstafel, Etikettenträger für Planungstafel, Magnetschilderrahmen, Magnet-Schild, Magnet-Schilderrahmen, C-Profil-Schild, U-Profil-Schild, Fenstermagnet
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 13,48*
    € 16,75*
    Frei Haus
    ab € 15,64*
    € 19,35*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 16,75*
    € 19,43
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 16,07*
    € 18,64
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 13,94*
    € 16,17
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 13,84*
    € 16,05
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 13,48*
    € 15,64
    pro Packung
    1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,696* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.