Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Haftnotizen Info, 125x75 mm, 12 x 100 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-162164
Hersteller:
     AMC
Herst.-Nr.:
     162164
EAN/GTIN:
     4044355777596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Info Haftnotizen, blanko[ul]
  • Maße: 125 x 75 mm
  • die gelbe Haftnotiz ist der Klassiker für Notizen und Mitteilungen, ideal als Gedächtnisstütze und Informationsträger
  • unverzichtbar im Büro, in der Verwaltung, in Schule und Studium
  • rückstandsfrei wieder ablösbar und repositionierbar
  • umweltfreundlicher, wasserbasierender und lösemittelfreier Kleber
  • Inhalt: 12 x 100 Blatt
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Maße in mm:
    125 x 75
    Ablösbar:
    Ja
    Anzahl Blatt:
    100
    Ausführung:
    mehrfach verwendbar
    Beschriftbar:
    Ja
    Blatt/Paket:
    12 x 100
    Breite:
    75 mm
    Farbe:
    gelb
    Höhe:
    125 mm
    Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz 125 x 75 mm, haftnotiz, Haftstreifen, Marker, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizblock, Post-it Notes, Sticky Notes, haftie, haftnotizblock, notizblöcke
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Packung
    € 6,58*
    ab € 0,32*
    € 0,51*
    12
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,53*
    € 0,70*
    Lager 225
    1
    pro Paket
    € 3,95*
    ab € 6,42*
    € 8,41*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Paket
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.