Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beamertisch Maul 9333 ouhne Steckdosenleiste, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-160203
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9333182
EAN/GTIN:
     4002390046091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
  • robuster und kompakter Tisch, in der Höhe von 750 - 1200 mm verstellbar
  • obere Platte in der Neigung um 10° verstellbar
  • abklappbare Seitenplatte, wahlweise rechts oder links montierbar
  • Platten melaminharzbeschichtet
  • Teleskopsäule aus stabilem Stahl
  • Fußkreuz aus Aluminium-Druckguss
  • mit 5 Leichtlaufrollen, 2 davon feststellbar
  • Farbe: grau
  • obere Tischplatte 350 x 500 mm, Tragkraft ca. 30 kg
  • Seitenplatte 300 x 300 mm, abklappbar, Tragkraft ca. 8 kg
  • Maße: ca. 680 x 640 x 750 - 1200 mm
  • Gewicht: ca. 12,4 kg
  • , Farbe: grau, Ausführung: ohne 3-fach Steckdose, Farbe: grau, 3-fach Steckdose: ohne, Farbe: grau
  • Weitere Informationen:
    Höhe min.:
    750 mm
    Anzahl Platten:
    2
    Ausführung:
    ohne 3-fach Steckdose | Platten einklappbar
    Breite:
    680 mm
    Caddyfunktion:
    Nein
    Elektrifizierung:
    Nein
    Farbe:
    grau
    Gewicht:
    12 kg
    Höhe max.:
    1200 mm
    Höhenverstellbar:
    Ja
    Material:
    Stahl
    Neigbar:
    Ja
    Oberfläche:
    melaminharzbeschichtet
    Rollen feststellbar:
    Ja
    Tiefe:
    640 mm
    Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch maul, beamertisch, Beamer, Overheadprojektorwagen, Projektor, Rollwagen, Tageslichtprojektor, Tageslichtprojektorwagen, S73/160203, SW71/160203, 160203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 245,22*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 267,70*
    € 318,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 255,48*
    € 304,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 245,22*
    € 291,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG