Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MEDIUM Overheadprojektortisch Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-160145
Hersteller:
     Medium
Herst.-Nr.:
     160145
EAN/GTIN:
     4250359416823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
MEDIUM Overheadprojektortisch Standard [ul]
  • robust und praktisch, für alle gängigen Projektorgrößen nutzbar
  • stabiler Wagen aus Vierkantrohr (25 x 25 mm) mit einer Ebene
  • Querstreben rechts und links bieten dem Projektor einen sicheren Stand
  • Tischplatte (520 x 460 mm) aus ca. 18 mm Spanplatte mit Kantenumleimer
  • Arbeitshöhe ca. 510 mm
  • mobil mit 4 Doppellenkrollen (feststellbar)
  • Gestell und Platte in RAL 7035 (lichtgrau), Kunststoffteile in schwarz
  • Gewicht: 12 kg
  • Maße: ca. B 520 x T 470 x H 740 mm (ohne zusätzliche Platte)
  • optional erhältlich: zusätzliche Platte
  • [/ul]
    Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, medium beamertisch, beamertisch, Overheadprojektortisch, Overheadprojektorwagen, Tageslichtprojektor, Tageslichtprojektorwagen
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 67,67*
    € 72,44*
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 101,56*
    € 109,14*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,14*
    € 129,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,18*
    € 127,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,38*
    € 125,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,56*
    € 120,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.