Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Formschalenstuhl 720, Sitzschalenform konisch, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-144112
Hersteller:
     Walter Krenzer
Herst.-Nr.:
     71120-21/LORDOSE 46620-0395 ANTHRA
EAN/GTIN:
     4250510927601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Formschalenstuhl 720, Sitzschalenform konisch:
  • Gestell: Rundrohr (20 x 1,5 mm), verchromt
  • Sitzschale: Buchen-Schichtholz, 9fach verleimt
  • desinfektionsmittelbeständig (ACHTUNG! Bitte vor Reinigung mit Desinfektionsmitteln an einer nicht sichtbaren Stelle testen)
  • Wahlweise in Natur oder farbig auf Wasserbasis gebeizt
  • Inkl. Stapelsteg (bis zu 10 Stück stapelbar)
  • Inkl. Kunststoff-Bodengleiter
  • Konische Sitzschalenform
  • Inkl. Lordosenunterstützung
  • Sitzma sse: B 430 x T 430 x H 450 mm
  • Gesamtma sse: B 495 x T 560 x H 870 mm
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl anthrazit, stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, 144112, 144112-sw81, Besprechungsstuhl, Konferenzmöbel, Konferenzsessel, Sitzmöbel, Stuhl
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 4,95*
    ab € 97,91*
    € 106,50*
    Frei Haus
    ab € 114,75*
    € 124,11*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,50*
    € 126,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,93*
    € 123,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,03*
    € 117,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,91*
    € 116,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.