Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beistelltisch Beton, 500 x 500 x 530 mm, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-143598
Hersteller:
     Tema
Herst.-Nr.:
     143598
EAN/GTIN:
     4250510862995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch
Beistelltisch Beton, 500 x 500 x 530 mm, chrom
  • im Beton-Look
  • Tischplatte in Spanplatten-Wabenkonstruktion, 75 mm stark (massiv wirkend), melaminharzbeschichtet
  • Stahlgestell
  • Maße: B 500 x T 500 x H 530 mm
  • Gestell: chrom
  • , Maße B x T x H mm: 500 x 500 x 530, Gestell: chrom
  • Weitere Informationen:
    Ausführung Füße:
    Beistelltisch
    Breite:
    500 mm
    Breite Platte:
    500 mm
    Farbe Gestell:
    chrom
    Farbe Platte:
    anthrazit
    Form Platte:
    Quadrat
    Gestell:
    chrom
    Höhe:
    530 mm
    Höhenverstellbar:
    Nein
    Material Gestell:
    Stahl
    Material Platte:
    Spanplatte
    Materialstärke Platte:
    75 mm
    Oberfläche Gestell:
    verchromt
    Rollen:
    Nein
    Tiefe:
    500 mm
    Weitere Suchbegriffe: S73/143598, SW71/143598, 143598
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 156,57*
    € 163,25*
    Frei Haus
    ab € 183,28*
    € 192,06*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 163,25*
    € 194,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 160,60*
    € 191,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 157,49*
    € 187,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 156,57*
    € 186,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG