Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Sitness High Bob, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-143562
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     143562
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehhilfe
topstar stehhilfe
stehhilfe
Stehhilfe Sitness HIGH BOB[ul]
  • Farbe Sitz: schwarz
  • ideal für den Einsatz an höhenverstellbaren Tischen
  • die neu entwickelte Stehhilfe Sitness High Bob hat ein patentiertes System, das für bewegliches und ergonomisches Sitzen sorgt
  • durch einen horizontalen Schwingeffekt, der durch ein bewegliches Reifenelement aus thermoplastischem Polyurethane (TPU)erzeugt wird, wird der Rücken im Sitzen trainiert, das beugt auch Rückenproblemen vor
  • Design-Standfußring aus poliertem Aluminium
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit verchromter Gasfeder über Ringauslösehebel unter dem Sitz
  • Bezug: 100% Polyester
  • Sitzdurchmesser: 365 mm
  • Sitzhöhe: 490 â?? 700 mm
  • max. Nutzergröße: 1,92 m
  • max. Nutzergewicht: 110 kg
  • max. Nutzungsdauer/Tag: 4 Stunden
  • GS-geprüft
  • Gewicht: 6,092 kg
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    schwarz
    Weitere Suchbegriffe: Barhocker, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 138,04*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,17*
    € 183,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,58*
    € 178,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,54*
    € 173,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,04*
    € 164,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.