Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Formschalenstuhl Beta, stapelbar, desinfektionsmittelbeständig, Sitzhöhe 460 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-140927
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     BETA CR K-05 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     5901747071979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Formschalenstuhl Beta, stapelbar, Sitzhöhe 460 mm: Der Formschalenstuhl Beta bringt alles mit, damit sich Ihre Gäste und Besucher im Sitzen wohlfühlen.Wichtige Details:
  • Ergonomische, sehr stabile Sitzschale aus Polypropylen
  • Stabiles Stahlrohrgestell (ø 20 mm) verchromt, seitlich verstärkt
  • Stapelbar bis zu 6
  • Sitzma sse: B 400 x T 420 x H 460 mm
  • Gesamtma sse: B 485 x T 530 x H 760 mm
  • Belastbarkeit max. 110 kg
  • Hinweis:
  • Desinfektionsmittelbeständig (Achtung! Bitte vor der Reinigung mit Desinfektionsmitteln an einer nicht sichtbaren Stelle testen)
  • Weitere Informationen:
    inklusive Armlehnen:
    Nein
    Breite:
    485 mm
    Farbe:
    anthrazit
    Farbe Gestell:
    chrom
    Farbe Rückenfläche:
    anthrazit
    Farbe Sitzfläche:
    anthrazit
    Gewicht:
    3,3 kg
    Höhe:
    760 mm
    Material Gestell:
    Stahlrohr
    Material Rückenfläche:
    Polyamid
    Material Sitzfläche:
    Polyamid
    Sitzbreite:
    400 mm
    Sitzhöhe:
    460 mm
    Sitztiefe:
    420 mm
    Stapelbar:
    Ja
    Tiefe:
    530 mm
    Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, nowy styl besucherstühle stapelbar, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl, 140927, 140927-sw81, Besprechungsstuhl, Konferenzmöbel, Konferenzsessel, Sitzmöbel, Stuhl
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 4,95*
    ab € 27,11*
    € 31,73*
    Frei Haus
    ab € 35,30*
    € 41,15*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,73*
    € 37,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,04*
    € 36,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,02*
    € 34,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,11*
    € 32,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.