Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Schreibtisch, 1600x800mm, lichtgrau/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-110223
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     110223
EAN/GTIN:
     4250510814383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Rechteckschreibtisch
[ul]
  • Zargenrahmen, Füße aus Stahlrohr, 30 x 30 x 2 mm
  • Seitenwangen mit eingebrannter, hochfester Pulverbeschichtung
  • Platte aus 19 mm starkem Material mit Kunststoffbelag und PVC- Kante
  • Maße: L 1600 x B 800 x H 720 mm
  • Farbe der Platte: lichtgrau
  • Farbe vom Gestell: weißalu (RAL 9006)
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Höhe min.:
    720 mm
    Anlieferung:
    montiert
    Bodenausgleich:
    Ja
    Breite:
    1600 mm
    Farbe Gestell:
    aluweiß
    Farbe Platte:
    lichtgrau
    Form Platte:
    Rechteck
    Gestell:
    aluweiß
    Höhe max.:
    720 mm
    Höhenverstellbar:
    Nein
    Material Gestell:
    Stahl
    Material Platte:
    Spanplatte
    Materialstärke Platte:
    19 mm
    Oberfläche:
    Kunststoffbelag
    SCHÄFER Dekorsystem:
    lichtgrau/aluweiß
    Tiefe:
    800 mm
    Tischplatte:
    lichtgrau
    Zarge:
    30 mm
    Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, bürotisch 80x80, büroschreibtisch, schreibtisch kunststoff, Besprechungstisch, Konferenztisch, Pausentisch, Seminartisch, Tisch
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 111,36*
    € 122,92*
    Frei Haus
    ab € 130,39*
    € 141,78*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,92*
    € 146,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,31*
    € 139,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,22*
    € 135,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,36*
    € 132,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.