Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DRIVE UP 1 Schreibtisch, einstufig elektr. verstellb., B 1800, Ahorn/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-108880
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     108880
EAN/GTIN:
     4250510860052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C-Fuß-Schreibtisch
DRIVE UP 1 Schreibtisch, einstufig elektrisch höhenverstellbar [ul]
  • Farbe: Platte Ahorn-Dekor, Gestell weißalu
  • Maße: B 1800 x T 800 x H 700 - 1200 mm
  • einstufiges, elektrisch höhenverstellbares Tischgestell
  • zweimotorig (je ein Motor pro Tischbein)
  • Verstellgeschwindigkeit: max. 30 mm/Sek.
  • Motorgeräusch < 42 dB, Geräuschstandards nach ISO 3745
  • Gestellhöhe: 700 - 1200 mm
  • Belastbarkeit dynamisch: max. 95 kg
  • Stabilität ohne störende Querbalken im Kniebereich
  • pulverbeschichtetes C-Fuß-Tischgestell aus Stahl, mit teleskopierbaren Doppeltraversen direkt unter der Tischplatte für hohe Stabilität
  • synchronisierter Bewegungsablauf beim Auf- und Abfahren
  • geringer Stromverbrauch durch Standby-Funktion während des Stillstands
  • Standby-Verbrauch: 0,3 W
  • Bodenausgleichsschrauben
  • melaminharzbeschichtete, 25 mm starke Feinspanplatte mit Kabeldurchlässen
  • optional erhältlich: Metallkabelkanal, abklapp- und teleskopierbar
  • Bewegung ist wichtig! Der elektronische Sitz- und Steharbeitsplatz DRIVE UP 1 lässt sich schnell und einfach individuell anpassen. Er ermöglicht es, die Arbeitsfläche während des Tages zu variieren. Dadurch werden Skelettmuskelkrankheiten verhindert, die Arbeitsleistung gefördert und Komfort sowie Motivation gesteigert.
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Breite in mm:
    1800
    Hubgeschwindigkeit:
    30 mm/s
    Antikollisionsschutz:
    Nein
    Anzahl Motoren:
    2
    Ausführung:
    elektrisch höhenverstellbar
    Belastbarkeit dynamisch:
    95 kg
    Bodenausgleich:
    Ja
    Breite:
    1800 mm
    Erweiterbar:
    Nein
    Farbe Gestell:
    weißalu
    Farbe Platte:
    Ahorn-Dekor
    Form Fuß:
    C-Fuß
    Form Platte:
    Rechteck
    Gestell:
    weißalu
    Höhe bis:
    1200 mm
    Höhe von:
    700 mm
    Höhenverstellbar:
    Ja
    Kabeldurchlass:
    optional
    Material Gestell:
    Stahl
    Material Platte:
    Spanplatte
    Materialstärke Platte:
    25 mm
    Motorgeräusch:
    <42 dB(A)
    Oberfläche Gestell:
    pulverbeschichtet
    Oberfläche Platte:
    melaminharzbeschichtet
    Platte:
    Ahorn-Dekor
    Rückseitenblenden:
    Nein
    Seite Ansatz:
    Nein
    Tiefe:
    800 mm
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 577,38*
    € 617,71*
    Frei Haus
    ab € 685,81*
    € 702,63*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 617,71*
    € 735,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 606,15*
    € 721,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 577,38*
    € 687,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.