Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANOVA ERGOSTYLE Schreibtisch 2000, zweist. elektr. verstellb. weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-107514
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107514
EAN/GTIN:
     4250510858370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C-Fuß-Schreibtisch
PLANOVA ERGOSTYLE Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar mit zwei Auszügen [ul]
  • Farbe: Platte weiß, Gestell weiß
  • Maße: B 2000 x T 800 x H 645 - 1305 mm
  • elektrisch höhenverstellbarer Tisch mit zwei Auszügen
  • mit ihrem stufenlosen Höhenverstellbereich von 645 - 1305 mm bieten diese Schreibtische insbesondere großen Menschen die Möglichkeit des variablen Arbeitens im Sitzen oder Stehen
  • Hub: 650 mm
  • Geräusch: dB (A) < 50
  • Strom: 240 V
  • Stromverbrauch Standby: 0,05 Watt/h
  • Verstellgeschwindigkeit: ca. 45 - 52 mm/Sek.
  • Belastbarkeit: statisch bis 100 kg, dynamisch bis 60 kg
  • [/ul] Tischsystem [ul]
  • pulverbeschichtetes C-Fuß-Gestell in weiß
  • Kufen aus Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben
  • hochstabiler Rahmen ohne störende Querverstrebung im Knieraumbereich
  • Rechtecksäulen aus Präzisionsstahl
  • Plattenstärke: 25 mm, mit 3 mm Kantenumleimer und Kabeldurchlässen bei allen Schreibtischplatten
  • [/ul] Folgende Artikel sind optional erhältlich (Zubehör): [ul]
  • Taschenhalter und CPU-Halter
  • Anbautische und Winkelplatten
  • Kabelkanal aus Metall, beidseitig abklappbar
  • Knieraumblende aus Plexiglas
  • Abstandhalter (Klemmschutz)
  • Memory Master
  • Akzentset
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Breite in mm:
    2000
    Platte/Gestell:
    weiß/weiß
    Weitere Suchbegriffe: elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Hubschreibtisch, Rechteckschreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, büroschreibtisch weiß, sitz-steh-schreibtisch, Ansatzplatte, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Büromöbel, Container, Komplettangebot, Steharbeitsplatz, Tisch, Verkettungselement
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 618,91*
    € 667,30*
    Frei Haus
    ab € 722,72*
    € 746,30*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 667,30*
    € 794,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 647,20*
    € 770,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 618,91*
    € 736,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.