Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANOVA ERGOSTYLE Schreibtisch 2000, manuell, Buche/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-107231
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107231
EAN/GTIN:
     4250510856161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C-Fuß-Schreibtisch
PLANOVA ERGOSTYLE Schreibtisch, manuell höheneinstellbar[ul]
  • Farbe Platte: Buche-Dekor
  • Farbe Gestell: weißalu
  • Maße: B 2000 x T 800 x H 675 - 895 mm
  • manuelle Höheneinstellung von 675 - 895 mm, stufenlos
  • anhand einer integrierten Höhenskala ist die Einstellung millimetergenau justierbar und wird mit Stellschrauben fixiert
  • [/ul] Tischsystem[ul]
  • pulverbeschichtetes C-Fuß-Gestell in weißaluminium
  • Kufen aus Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben
  • hochstabiler Rahmen ohne störende Querverstrebung im Knieraumbereich
  • Rechtecksäulen aus Präzisionsstahl
  • Plattenstärke: 25 mm, mit 3 mm Kantenumleimer und Kabeldurchlässen bei allen Schreibtischplatten
  • [/ul] Folgende Artikel sind optional erhältlich (Zubehör):[ul]
  • verkettbar mit elektr. höheneinstellbaren Tischen durch Spezial-Adapter
  • Taschenhalter und CPU-Halter
  • Anbautische und Winkelplatten
  • Kabelkanal aus Metall, beidseitig abklappbar
  • Knieraumblende aus Plexiglas
  • Akzentset
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Breite in mm:
    2000
    Platte/Gestell:
    Buche-Dekor/weißalu
    Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch, Ansatzplatte, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Büromöbel, Container, Komplettangebot, Steharbeitsplatz, Tisch, Verkettungselement
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 378,27*
    € 401,99*
    Frei Haus
    ab € 421,55*
    € 449,28*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 401,99*
    € 478,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 399,90*
    € 475,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 378,27*
    € 450,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.