Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schreibtisch ERGO-T, T-Fuß, 1-stufig elektr. höhenverstellbar, B 1200, 1600, 1800 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-107135
Hersteller:
     Actiforce
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510855201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch ERGO-T, T-Fuß, 1-stufig elektr. höhenverstellbar, B 1200, 1600, 1800 mm: Der Schreibtisch Ergo-T ist bei Schäfer Shop in den Breiten 1200, 1600 und 1800 mm erhältlich. Ausgestattet ist der Schreibtisch Ergo-T mit einem elektrisch höhenverstellbaren, einstufigen T-Fuß-Gestell.Der Schreibtisch Ergo-T ist ein modernes Büromöbelstück, das Ihnen ermöglicht, Ihren Arbeitsalltag aktiver, das heißt: sowohl im Sitzen als auch im Stehen zu bewältigen. Dazu besitzt der Schreibtisch Ergo-T ein einstufiges T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, welches über einen Verstellbereich von 725 bis 1195 mm Höhe verfügt. Mittels geräuscharmem Motor können Sie den Schreibtisch Ergo-T stufenlos auf die für Sie optimalen Maße bringen, um rückenschonend Ihr Tagewerk zu verrichten. Als besonders gesund gilt ein regelmäßiger Wechsel aus der sitzenden in die stehende Position und umgekehrt â?? was dank einer dynamischen Belastbarkeit bis 60 Kilogramm auch ohne größeren Aufwand mit dem Schreibtisch Ergo-T schnell durchzuführen ist.Weitere Details:[ul]
  • Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Ergo-T
  • Rechteckige Platte in drei Breiten erhältlich
  • 1 Auszug mit stufenlosem Verstellbereich von H 725-1195 mm
  • Pulverbeschichtetes T-Fuß-Gestell in Weißaluminium, mit Bodenausgleichschrauben
  • 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kantenumleimer und Kabeldurchlässen
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Feinspanplatten
  • Motorgeräusch dB (A) < 50
  • Belastbarkeit: statisch bis 100 kg, dynamisch bis 60 kg
  • Zubehör und Ergänzungselemente optional erhältlich
  • Bestandteil des funktionalen Büromöbelprogramms Ergo-T
  • Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris Wood, Tetris Solid, Tetris Wall
  • Montage inklusive
  • Maße: B 1200, 1600 und 1800 x T 800 x H 725-1195 mm
  • [ul]
    Weitere Informationen:
    Breite in mm:
    1600
    Farbe:
    lichtgrau
    Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, hubschreibtisch xe19, sitz-steh-schreibtisch actiforce, bürotisch grau, Ansatzplatte, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Büromöbel, Container, Komplettangebot, Steharbeitsplatz, Tisch, Verkettungselement, 107135, 107135-SW81, 107135-S91, 107135-B92
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 225
    € 3,95*
    ab € 434,36*
    € 450,39*
    Frei Haus
    ab € 506,92*
    € 528,64*
    Preise: Lager 225
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 450,39*
    € 535,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 446,87*
    € 531,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 434,36*
    € 516,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 225
    Versand: Lager 225
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 225
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.