Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ARLON-OFFICE 4-Fuß Winkelschreibtisch links, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     225-105678
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     105678
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
eckschreibtisch lichtgrau
eckschreibtisch
ARLON-OFFICE 4-Fuß Winkelschreibtisch, links [ul]
  • Farbe: lichtgrau
  • Maße: B 1600 x T 1400 x H 730 mm
  • Schreibtisch mit 4-Fußgestell aus alusilber pulverbeschichtetem Stahl
  • nivellierbare Stellschrauben
  • Tischplatte melaminharzbeschichtet mit ABS-Kante 2 mm und 2 Kabeldurchlässen
  • 4-Fußgestell mit Beinen 40 x 40 mm und 2 Stahltraversen unter der Tischplatte
  • optional erhältlich: Sichtblenden, Knieraumblenden und Kunststoffkabelkanal
  • [/ul]
    Weitere Informationen:
    Breite:
    1600 mm
    Farbe:
    lichtgrau
    Farbe Gestell:
    grau
    Farbe Platte:
    grau
    Höhe bis:
    730 mm
    Höhenverstellbar:
    Nein
    Material Platte:
    Spanplatte E1, melaminharzbeschichtet
    Weitere Suchbegriffe: Ansatzplatte, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Büromöbel, Container, Komplettangebot, Schreibtisch, Steharbeitsplatz, Tisch, Verkettungselement
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 271,23*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 287,44*
    € 342,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 286,76*
    € 341,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 281,13*
    € 334,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 271,23*
    € 322,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.